22314AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:22314 AV
Rubix:16504
Hersteller:22314AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 137 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 22314AV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 137 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std