22216JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:22216 JV
Rubix:16499
Hersteller:22216JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 92 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 22216JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 92 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std