NUP211JV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:NUP 211 JV
Rubix:452539
Hersteller:NUP211JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 64,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : NUP211JV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 64,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen