NUP2220JV-C NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:NUP2220JV-C
Rubix:455222




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : NUP2220JV-C NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage