20317JV NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:20317 JV
Rubix:451093
Hersteller:20317JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 20317JV NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
Nilosring für einreihige Tonnenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Tonnenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage