20212AV NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:20212 AV
Rubix:16484
Hersteller:20212AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100,8 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 20212AV NILOS-Ring für einreihige Tonnenlager
Nilosring für einreihige Tonnenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Tonnenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100,8 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage