E10JVH NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:E 10 JVH
Rubix:452408
Hersteller:E10JVH




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 1,8 mm |
Produktdetails : E10JVH NILOS-Ring für einreihige Schulterkugellager
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schulterkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 1,8 mm |
| Stärke | 1,8 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage