7321JVG NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7321 JVG
Rubix:452390
Hersteller:7321JVG




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 121 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 7321JVG NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 121 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage