7211JVG-0 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7211JVG-0
Rubix:455099




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 94,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 7211JVG-0 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 94,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage