7204JVH-55 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7204JVH-55
Rubix:455059




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 7204JVH-55 NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 44,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std