6302AKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6302 AKS
Rubix:452095
Hersteller:6302AKS




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36,5 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 6302AKS NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Doppelt außen dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Doppelt außen dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 36,5 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage