61810JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:61810 JV
Rubix:451951
Hersteller:61810JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 61810JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 53,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage