6315JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6315 JV
Rubix:16838
Hersteller:6315JV
EAN:7316578016835




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 87,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : 6315JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 87,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std