6301JV-C NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6301JV-C
Rubix:454820




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 6301JV-C NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage