6202ZJVD1 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6202ZJVD1
Rubix:454591




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 2 mm |
Produktdetails : 6202ZJVD1 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 2 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage