WN9287 4.5X65 T25 A2-CU 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Nietschraube 2 St. mit Epdm 15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:92872214565
Rubix:3398360
Hersteller:928722145 65
EAN:4043377224316

Produktdetails : WN9287 4.5X65 T25 A2-CU 2TLG Spenglerschraube 2teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschraube 3teilig mit Dichtscheibe 15 mm
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm A2-Cu 4,5X65 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,10 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
65 mm
