WN9082 M6X90 A2 Stockschraube mit Schlüsselfäche
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VDFST6X90EFA2
Rubix:3395431
Hersteller:908226 90
EAN:4043377215444

Produktdetails : WN9082 M6X90 A2 Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Schlüsselfläche A2 6X90
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
44,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
90 mm
