WN9082 M8X180 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:9082218180
Rubix:3395451
Hersteller:9082218 180
EAN:4043377252340

Produktdetails : WN9082 M8X180 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit DIN 125 + 9021 + 934 + EPDM A2 8X180
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,03 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
119,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
180 mm
