Referenzen
Hazet:195N-4
Rubix:3519886
EAN:4000896261949

Produktdetails : 9697380010 Rollhocker 150kg 430-550mm
Technische Informationen
Attribute
| Untergestell | nein |
|---|---|
| Max. Höhe | 51 cm |
| Min. Höhe | 38 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
