• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Ergonomie am Arbeitsplatz
    6. Hocker
    7. 3110040360 Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 530 - 750 mm mit Gleiter

    3110040360 Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 530 - 750 mm mit Gleiter

    Hocker Bimos

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bimos:3110040360
    Rubix:3659005
    Hersteller:9461-2000-3280-535
    EAN:4016849950549
    brand logo

    Produktdetails : 3110040360 Drehhocker Integralschaum Sitzhöhe 530 - 750 mm mit Gleiter


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    204,89 € exkl. MwSt.
    / Stück
    243,82 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    865511 Sitzhocker 390-510mm Pu 5 Sternfuß mit Rollen3110040320 Drehhocker Holz Rundsitz Sitzhöhe 450 - 650 mm mit Gleiter3610007150 Rollhocker Metall rot3110040300 Drehhocker Kunstledersitz Sitzhöhe 530 - 750 mm mit Gleiter3610007155 Rollhocker Metall blau3610005900 Hocker m. Holzsitz schwarz/buche3110019980 Drehhocker mit Rollen PU-Schaum 420-545 mm3610007160 Rollhocker Metall grau3110043700 Bimos Arbeitsstuhl XXL orange mit Rollen Kunstleder mit Arml3110040355 Drehhocker Stoffsitz Sitzhöhe 530 - 750 mm mit Gleiter und F3110040325 Drehhocker Stoffsitz Sitzhöhe 450 - 650 mm mit Gleiter3110043705 Bimos Arbeitsstuhl XXL orange mit Rollen Supertec mit Armleh3110040310 Bimos Arbeitsstuhl ESD Unitec 2, schwarz Sitzhöhe 440-620 mm3110040295 Drehhocker Kunstledersitz Sitzhöhe 450 - 650 mm mit Gleiter3610005910 Hocker m. Holzsitz chrombuche
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap