K1855.25102404 Niederzugspanner, hydraulisch, einfach wirkend
NIEDERZUGSPANNER HYDRAULISCH EINFACH WIRKEND, GEWINDE-U. O-RING-ANSCHLUSS STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1855.25102404
Rubix:3750974
Hersteller:K1855.25102404
EAN:4059245655410
Dokumente
Produktdetails : K1855.25102404 Niederzugspanner, hydraulisch, einfach wirkend
Mit Niederzugspannern kann die Spannkraft seitlich auf das Werkstück gebracht werden. Niederzugspanner eignen sich besonders für Spannsituationen, in denen eine Spannung von oben nicht durchgeführt werden kann oder nicht benötigt wird. Mit Hilfe von Federn wird der Kolben und das Druckstück nach der Druckentlastung in die Grundstellung zurückgestellt. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Bestellbeispiel: K1855.25102404 Hinweis: Bei der seitlichen Spannkrafteinleitung entsteht eine horizontale sowie eine vertikale Kraftkomponente. Die Größe der Kraftkomponenten ist jeweils vom Hub abhängig. Eine aufkommende vertikale Kraftkomponente kann max. 25 % der Spannkraft betragen. Mit dieser Kraft wird das Werkstück gegen die Auflagefläche gespannt. Die horizontale Kraftkomponente sinkt abhängig vom Hub auf min. 95 % der Anfangskraft. Der Spannkolben im Niederzugspanner hat eine integrierte Hubbegrenzung. Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. Vorteile: - Geringe Einbauhöhe. - Integrierte Hubbegrenzung für Spannkolben. Lieferumfang: 1 Stk. O-Ring 10x2 (für Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss) enthalten. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 500 bar. Zeichnungshinweis: 1) Verschlussschraube 2) O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

