K2241.12102 Gripper, keilförmg, Form:B, Werkzeugstahl
GRIPPER GERIFFELT, GEHÄRTET UND BRÜNIERT, VIERECKIG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2241.12102
Rubix:3750583
Hersteller:K2241.12102
EAN:4059245980642
Dokumente
Produktdetails : K2241.12102 Gripper, keilförmg, Form:B, Werkzeugstahl
Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Zubehör: K0929 Niederzugspanner. K0930 Niederzugspanner. K0931 Niederzugspanner mit Auflagebolzen. K1159 Zylinderschrauben mit Innensechskant Gewinde bis Kopf DIN 912. K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 erweitert, Stahl oder Edelstahl. Zeichnungshinweis: Form B: keilförmig
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | werkzeugstahl |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

