Niederzugspanner Kipp K2241.20102, Werkstoff: Werkzeugstahl

GRIPPER GERIFFELT, GEHÄRTET UND BRÜNIERT, VIERECKIG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K2241.20102
Rubix:3750570
Hersteller:K2241.20102
EAN:4059245980703
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffwerkzeugstahl
Dokumente

Produktdetails : K2241.20102 Gripper, keilförmg, Form:B, Werkzeugstahl


Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Zubehör: K0929 Niederzugspanner. K0930 Niederzugspanner. K0931 Niederzugspanner mit Auflagebolzen. K1159 Zylinderschrauben mit Innensechskant Gewinde bis Kopf DIN 912. K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. K0869 Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 erweitert, Stahl oder Edelstahl. Zeichnungshinweis: Form B: keilförmig

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffwerkzeugstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,19 exkl. MwSt.
/ Stück
33,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage