K2048.121 Spannexzenter, Form:B, Vergütungsstahl
SPANNEXZENTER
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2048.121
Rubix:3751988
Hersteller:K2048.121
EAN:4059245826261



Dokumente
Produktdetails : K2048.121 Spannexzenter, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube). Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech. Vorteile: - Kompaktes Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen Zubehör: Spannblech K2050. Zeichnungshinweis: (1) Spannblech
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube). Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech. Vorteile: - Kompaktes Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen Zubehör: Spannblech K2050. Zeichnungshinweis: (1) Spannblech
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k2048 |
|---|---|
| Einspannkraft | 14 kN |
| Länge | 8 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage