Referenzen
Festo:CPE14-3/2-PRS-3/8-5
Rubix:445475
Hersteller:550562
EAN:4052568094195

Produktdetails : CPE14-3/2-PRS-3/8-5 Anschlussblock
Anschlussblock CPE14-3/2-PRS-3/8-5 für CPE-Ventile. Rastermaß=20 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=5, Max. Anzahl der Druckzonen=2, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 408 g |
|---|---|
| Typ | anschlussleiste für cpe |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen