NEBV-M12G8-K-5-M12G4 Anschlussleitung
NEBV Verbindungsleitung für Ventile
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NEBV-M12G8-K-5-M12G4
Rubix:446690
Hersteller:553576
EAN:4052568197681

Produktdetails : NEBV-M12G8-K-5-M12G4 Anschlussleitung
Anschlussleitung NEBV-M12G8-K-5-M12G4 Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=EN 61076-2-101, Leitungseigenschaft=Standard, Betriebsspannungsbereich AC=0 - 30 V, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V
Anschlussleitung NEBV-M12G8-K-5-M12G4 Leitungseigenschaft=Standard, Betriebsspannungsbereich AC=<= 30 V, Betriebsspannungsbereich DC=<= 36 V, Strombelastbarkeit=1,5 A, Schutzart=(* IP67, * in montiertem Zustand, * nach IEC 60529)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 235 g |
|---|---|
| Typ | verbindungsleitung nebv |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage