NEBV-C-S1WA25-F-2.5-N-LE25-S10 Verbindungsleitung

NEBV Anschlusskabel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NEBV-C-S1WA25-F-2.5-N-LE25-S10
Rubix:1821491
Hersteller:2265131
EAN:4052568253134
NEBV-C-S1WA25-F-2.5-N-LE25-S10 Verbind.Leitung

Produktdetails : NEBV-C-S1WA25-F-2.5-N-LE25-S10 Verbindungsleitung


Verbindungsleitung NEBV-C-S1WA25-F-2.5-N-LE25-S10 Einbaulage=beliebig, Leitungseigenschaft=Für statische Anwendungen, Betriebsspannungsbereich DC=<= 30 V, Strombelastbarkeit bei 40°C=2,6 A, Verschmutzungsgrad=3
Verbind.Leitung

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode85444290
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,38 exkl. MwSt.
/ Stück
111,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage