NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 Steckdosenkabel für Ventile, Bauform CPE

NEBV Anschlusskabel

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2
Rubix:653652
Hersteller:562471
EAN:4052568056759
NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 Steckdosenkabel für Ventile, Bauform CPE

Produktdetails : NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 Steckdosenkabel für Ventile, Bauform CPE


Verbindungsleitung NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * ISO 20401), Leitungseigenschaft=schleppkettentauglich, Schaltzustandsanzeige=LED gelb, Betriebsspannungsbereich DC=20,4 - 26,4 V, Strombelastbarkeit bei 40°C=3 A
Verbindungsleitung NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 Entspricht Norm=(* EN 61076-2-101, * ISO 20401), Leitungseigenschaft=schleppkettentauglich, Schaltzustandsanzeige=LED gelb, Betriebsspannungsbereich DC=20,4 - 26,4 V, Strombelastbarkeit=3 A

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode85444290
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,31 exkl. MwSt.
/ Stück
22,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen