760 K Nebelöler >Standard<, mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 1/2
Nebelöler Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:760 K
Rubix:346602
Hersteller:101017
EAN:4047322117340



Dokumente
Produktdetails : 760 K Nebelöler >Standard<, mit Polycarbonatbehälter, BG 3, G 1/2
NEBELOELER SERIE STANDARD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 863 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, pom, pa, zink-glas, polycarbonat |
| Volumenstrom | 4000 l/min |
| Baugröße | 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
