CL 55 S Wartungseinheit 2-tlg. , PC-Beh. Schutzkorb, BG5, G1
Wartungseinheit multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:CL 55 S
Rubix:347075
Hersteller:100575
EAN:4047322125581



Dokumente
Produktdetails : CL 55 S Wartungseinheit 2-tlg. , PC-Beh. Schutzkorb, BG5, G1
Wartungseinheit 2-tlg. multifix , PC-Behälter und Schutzkorb, BG 5, G 1, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 barZweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4572 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | al, nbr, ms, al, st.verzinkt, niro, pe, polycarbonat, pom, pa, z 410, zink-glas |
| Volumenstrom | 10500 l/min |
| Baugröße | 5 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
532,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
633,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
