Referenzen
SMC:AFM20-F02C-2-A
Rubix:2183468

Technische Zusammenfassung
| Typ | nebelabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
Produktdetails : AFM20-F02C-2-A Mikrofilter
Modularer Nebelabscheider
Nennfiltrationsgrad 0,3 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von 1/8 bis 1
Einfacher Austausch und geringerer Platzbedarf für die Wartung
Option für automatische Entleerung durch Schwimmer.
Nennfiltrationsgrad 0,3 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 1100 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von 1/8 bis 1
Einfacher Austausch und geringerer Platzbedarf für die Wartung
Option für automatische Entleerung durch Schwimmer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 162 g |
|---|---|
| Typ | nebelabscheider |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Werkstoff | zinkdruckguss (gehäuse); metall (schale) |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage