Referenzen
SMC:AM250C-02
Rubix:2188727
Hersteller:AM250C-02

Technische Zusammenfassung
| Typ | nebelabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
Dokumente
Produktdetails : AM250C-02 Mikrofilter
Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x175x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Typ | nebelabscheider |
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguss (gehäuse) |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage