3681-16 (BAHCO) Rollkopf-Hebeleisen 406 mm
Rollkopf-Hebeleisen 304 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:3681-16
Rubix:1310420
EAN:7314150132997

Dokumente
Produktdetails : 3681-16 (BAHCO) Rollkopf-Hebeleisen 406 mm
Das Bahco 3681 Rollkopf-Hebeleisen ist ein besonders robustes Hebelwerkzeug, welches speziell für Fachkräfte im Baugewerbe entwickelt wurde. Mit ihrem gewölbten Kopf und der phosphatierten Oberfläche bietet es eine hervorragende Widerstandsfähigkeit und maximale Effizienz bei anspruchsvollen Arbeiten.
Eigenschaften:
Dieses Hebeleisen zeichnet sich durch eine Konstruktion aus gehärtetem legiertem Stahl aus, die eine außergewöhnlich hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und mechanische Belastungen gewährleistet. Der polierte, gewölbte Kopf sowie die phosphatierte Beschichtung sorgen für erhöhte Haltbarkeit und einen zuverlässigen Korrosionsschutz. Die schlank zulaufende Spitze ermöglicht präzise Ausrichtarbeiten, während die Kopfbiegung das Anheben schwerer oder schwer zugänglicher Elemente erleichtert. Die seitliche 90°-Hebelbewegung bietet zudem eine besonders ergonomische Handhabung in engen Arbeitsbereichen. In Kombination mit einem zweiten Hebeleisen kann das Werkzeug außerdem als Abzieher eingesetzt werden und erweitert damit seine Einsatzmöglichkeiten auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Referenz: 3681 (verfügbare Modelle: 11, 16 und 20)
• Kopfbreite (je nach Modell): 35 bis 58 mm
• Gesamtlänge: 304 bis 503 mm
• Gewicht: 230 bis 950 g
• Material: gehärteter Stahllegierung
• Oberfläche: phosphatiert mit poliertem Kopf
• Spitze: schlank zulaufend zum Ausrichten, gebogen zum Anheben
• Arbeitswinkel: 90°
Eigenschaften:
Dieses Hebeleisen zeichnet sich durch eine Konstruktion aus gehärtetem legiertem Stahl aus, die eine außergewöhnlich hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und mechanische Belastungen gewährleistet. Der polierte, gewölbte Kopf sowie die phosphatierte Beschichtung sorgen für erhöhte Haltbarkeit und einen zuverlässigen Korrosionsschutz. Die schlank zulaufende Spitze ermöglicht präzise Ausrichtarbeiten, während die Kopfbiegung das Anheben schwerer oder schwer zugänglicher Elemente erleichtert. Die seitliche 90°-Hebelbewegung bietet zudem eine besonders ergonomische Handhabung in engen Arbeitsbereichen. In Kombination mit einem zweiten Hebeleisen kann das Werkzeug außerdem als Abzieher eingesetzt werden und erweitert damit seine Einsatzmöglichkeiten auf der Baustelle.
Spezifikationen:
• Referenz: 3681 (verfügbare Modelle: 11, 16 und 20)
• Kopfbreite (je nach Modell): 35 bis 58 mm
• Gesamtlänge: 304 bis 503 mm
• Gewicht: 230 bis 950 g
• Material: gehärteter Stahllegierung
• Oberfläche: phosphatiert mit poliertem Kopf
• Spitze: schlank zulaufend zum Ausrichten, gebogen zum Anheben
• Arbeitswinkel: 90°
Stärken
• Überlegene Widerstandsfähigkeit dank gehärteter Spezialstahllegierung
• Vielseitig einsetzbar (kann im Duo auch als Abzieher genutzt werden)
• Hohe Präzision beim Ausrichten durch schlank zulaufende Spitze
• Lang anhaltender Korrosionsschutz durch hochwertige Phosphatierung
• Ergonomisches Arbeiten in engen Bereichen dank 90°-Seitenhebel
• Vielseitig einsetzbar (kann im Duo auch als Abzieher genutzt werden)
• Hohe Präzision beim Ausrichten durch schlank zulaufende Spitze
• Lang anhaltender Korrosionsschutz durch hochwertige Phosphatierung
• Ergonomisches Arbeiten in engen Bereichen dank 90°-Seitenhebel
Anwendungen
Dieses Produkt eignet sich ideal für Bau-, Renovierungs- und Tiefbauarbeiten. Es wird zum Ausschalen von Betonstrukturen, zum Anheben oder Neupositionieren schwerer Bauteile sowie zur präzisen Ausrichtung in beengten Bereichen eingesetzt. Bauhandwerker, Maurer und Zimmerleute verwenden es, um Schalungen effizient zu lösen und ihre Arbeit schneller und ergonomischer zu gestalten. Es handelt sich um eine Art Brecheisen, jedoch speziell für die Anforderungen des Maurerhandwerks konzipiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 455 g |
|---|---|
| Länge | 406 mm |
| Gewicht | 530 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
