210.89-N Nadelv., MS vern. f.Schalttafeleinbau, IG/IG, Rp1/8, DN 4
Nadelventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:210.89-N
Rubix:1633495
Hersteller:136230
EAN:4047322502894

Dokumente
Produktdetails : 210.89-N Nadelv., MS vern. f.Schalttafeleinbau, IG/IG, Rp1/8, DN 4
Nadelventil, Messing vern., für Schalttafeleinbau, IG/IG, Rp 1/8, DN 4, SW1 19, Betriebstemp. -10 °C bis 80 °C, PN max. 18 bar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | nadelventil |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
