Referenzen
SKF:K 30X35X13
Rubix:312548
Hersteller:10238
EAN:7316577125330


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : K 30X35X13 (SKF) Nadelkranz SKF
Nadelkränze sind einbaufertige Komplettlager ohne Innen- und Außenringe. In Anwendungen, in denen Welle und Gehäusebohrung als Laufbahnen verwendet werden, können mit den Kränzen eigenständige Lagerungen mit minimalem radialen Einbauraum realisiert werden. Da die Lagerluft der Anordnung nur durch die Rollensortierklasse und das Finish von Welle und Gehäuse beeinflusst wird, lassen sich sehr präzise Lagerungen gestalten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13,8 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 13 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 25,5 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15,1 N |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen