NKI 40/20-F-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:NKI40/20-F-XL
Rubix:3086061
Hersteller:0001974240000
EAN:4012802059236
NKI40/20-F-XL (INA) Nadellager
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 40/20-F-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NKI..-F-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht142 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite20 mm
Serienki..-f-xl
Statische Tragzahl, radial - C0r53000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,61 exkl. MwSt.
/ Stück
40,00 inkl. MwSt.