NA 4908LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager mit Innenring NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:NA4908LL/3AS
Rubix:164678
EAN:4547359113198


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NA 4908LL/3AS (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Nadellager, zweireihig mit Innenring, drei festen Borden am Innenring und zwei Käfig aus Stahl.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 265 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23 mm |
| Serie | na4900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27800 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std