Nadelkranz
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:K80X88X30-B/0-7
Rubix:18436
Hersteller:0012128346063
EAN:4012802152005


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails :
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x88x88 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 146 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 88 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 176000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71000 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std