Referenzen
INA:K35X40X25-A/0-7
Rubix:18345
Hersteller:0005858586063
EAN:4054364094096


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : K 35X40X25-A/0-7 (INA) Nadelkranz INA
Nadelkranz K, 1-reihig
Stärken
Betriebstemperatur zwischen -20°C und + +120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 25 mm |
| Serie | k |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen