ZARF 75185-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA

Nadel-Axialzylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:ZARF75185-L-TV-A
Rubix:20386
Hersteller:0016836160000
EAN:4012802587784
ZARF 75185-L-TV-A (INA) Axial-Radialrollenlager INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser185 mm
Breite125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZARF 75185-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA


Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange Wellenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10600 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser185 mm
Breite125 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Dynamische Tragzahl, radial - Cr81000 N
Seriezarf..-l-tv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r132000 N
Statische Tragzahl, axial - C0a890000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca290000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.372,14 exkl. MwSt.
/ Stück
5.202,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std