ZARF 55145-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA

Nadel-Axialzylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:ZARF55145-L-TV-A
Rubix:20378
Hersteller:0016832680000
EAN:4012802443233
ZARF 55145-L-TV-A (INA) Axial-Radialrollenlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite103 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZARF 55145-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA


Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange Wellenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4519 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser145 mm
Breite103 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Dynamische Tragzahl, radial - Cr44000 N
Seriezarf..-l-tv
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r98000 N
Statische Tragzahl, axial - C0a500000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca177000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
1.633,84 exkl. MwSt.
/ Stück
1.944,27 inkl. MwSt.