ZARF 1762-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZARF1762-L-TV-A
Rubix:20348
Hersteller:0000915700000
EAN:4012802597356


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 57 mm |
Produktdetails : ZARF 1762-L-TV-A (INA) Nadel-Axial-Zylinderrollenlager INA
Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange Wellenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 458 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 57 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Serie | zarf..-l-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19900 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 57000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 26000 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
594,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort