210.80 Nadelventil, Messing, mit Feinregulierung, G 1/4 IG, DN 4
Nadel-Absperrventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:210.80
Rubix:341094
Hersteller:103765
EAN:4047322034302



Dokumente
Produktdetails : 210.80 Nadelventil, Messing, mit Feinregulierung, G 1/4 IG, DN 4
Nadelventil, Messing, mit Feinregulierung, Betriebstemperatur -30 °C bis 110 °C, G 1/4 IG, DN 4, SW 17, PN max. 40 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 116 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Typ | nadelventil |
| Werkstoff | messing (gehäuse); nbr (dichtung); kunststoff (knopf) |
| Max. Betriebsdruck | 40 bar |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
