DIN5406 MB30 FÜR DIN981 M150X2 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Mutternsicherungen/Sicherungsbleche, DIN 5406, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECF30
Rubix:552545
Hersteller:005406.00000.0300.000
EAN:4043952470190


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN5406 MB30 FÜR DIN981 M150X2 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
DIN 5406 Stahl Form MB Muttern-Sicherungsbleche f.Nutmuttern DIN 981 Abmessung: MB 30/M150x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 775 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m150 |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,68 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
105,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m150