DIN5406 MB21 FÜR DIN981 M105X2 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
Mutternsicherungen/Sicherungsbleche, DIN 5406, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECF21
Rubix:552534
Hersteller:005406.00000.0210.000
EAN:4043952470107


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 21 mm |
Produktdetails : DIN5406 MB21 FÜR DIN981 M105X2 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981
DIN 5406 Stahl Form MB Muttern-Sicherungsbleche f.Nutmuttern DIN 981 Abmessung: MB 21/M105x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 826 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 5406 |
| Gewindedurchmesser | 21 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
36,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
21 mm
Für Schrauben
m10