WN88934 M10 KL10 Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECEMBR12
Rubix:2237615
Hersteller:088934.10000.0120.000
EAN:4043952690000
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormNICHT STANDARD
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN88934 M10 KL10 Sechskant-Flanschmutter mit Sperr-Rippen unter dem Flansch


Mutter mit verstärktem Ansatz M.12 - Rohstahl Cl10 - R 88934

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormNICHT STANDARD
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
24,74 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

Für Schrauben