Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECHUBAS5.4ZISO, Material/Verarbeitung: Stahl verzinkt | Gewindedurchmesser: 5 mm | Norm: ISO 4035
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS5.4ZISO
Rubix:3641910
Hersteller:004035.04100.0050.000
EAN:4051426096951


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
|---|---|
| Norm | iso 4035 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM5 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
M5
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
|---|---|
| Norm | iso 4035 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5