ISO4032 M24 12 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECH24.12ISO
Rubix:3641846
Hersteller:004032.12000.0240.000
EAN:4051426662521
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormISO 4032
Gewindedurchmesser24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M24 12 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmuttern M.24 Stahl blank ISO 4032 (DIN934)

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormISO 4032
Gewindedurchmesser24 mm
Für Schraubenm24
55,83 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
66,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Norm

Gewindedurchmesser

24 mm

Für Schrauben

m24