Referenzen
Spartex:ECH12.12G500AISO
Rubix:3674520
Hersteller:004032.12310.0120.000
EAN:4051427321304


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO4032 M12 12 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantmutter, ISO-Typ 1
M12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,07 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12