Referenzen
Spartex:ECH10.10G500AISO
Rubix:3674510
Hersteller:004032.10310.0100.000
EAN:4051427037113


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO4032 M10 10 FLZNL/NC/X/X/480H/C Sechskantmutter, ISO-Typ 1
M10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
68,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10